SOMFY - Sonnenschutzzentrale für 8 Zonen - Somfy TouchBuco BACnet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1870475
Integrierte Zeitschaltuhr - Ja
Geeignet für Windsensor - Ja
Geeignet für Regensensor - Ja
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849574710
Sonepar Artikelnummer
121410112
Hersteller Artikelnummer
1870475
Hersteller Typ
1870475
Hersteller Artikel Nr.:
1870475
Integrierte Zeitschaltuhr:
Ja
Geeignet für Windsensor:
Ja
Geeignet für Regensensor:
Ja
Montageart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Zusammenstellung:
Basiselement
Mit Helligkeitssensoranschluss:
Ja
Mit Glasbruchmelderanschluss:
Nein
Mit Astro-Programm:
Ja
Nebenstelleneingang:
Ja
Mit Memory-Funktion:
Ja
Sonnenschutzwert einstellbar:
0 .. 65000 lx
Dämmerungswert einstellbar:
0 .. 65000 lx
Zufallsgenerator:
Nein
Aussperrsicherung:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
230 V
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
1.054 kg


