Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Sonnenschutzzentrale für 8 Zonen - Somfy TouchBuco IB+

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Sonnenschutzzentrale für 8 Zonen - Somfy TouchBuco IB+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1860255

  • Integrierte Zeitschaltuhr - Ja

  • Geeignet für Windsensor - Ja

  • Geeignet für Regensensor - Ja

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849567439

Sonepar Artikelnummer

120457432

Hersteller Artikelnummer

1860255

Hersteller Typ

1860255

Hersteller Artikel Nr.:

1860255

Integrierte Zeitschaltuhr:

Ja

Geeignet für Windsensor:

Ja

Geeignet für Regensensor:

Ja

Montageart:

sonstige

Farbe:

schwarz

Zusammenstellung:

Basiselement

Mit Helligkeitssensoranschluss:

Ja

Mit Glasbruchmelderanschluss:

Nein

Mit Astro-Programm:

Ja

Nebenstelleneingang:

Ja

Mit Memory-Funktion:

Ja

Zufallsgenerator:

Nein

Aussperrsicherung:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

230 V

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

1.082 kg

Der Somfy TouchBuco ermöglicht die Steuerung von bis zu acht Zonen (Fassadenorientierungen) und ist mit allen animeo IB+ Motorsteuergeräten wie dem Smoove Uno IB+ und dem IB+ Motorsteuergerät kompatibel. Es verfügt über ein intuitiv geführtes Inbetriebnahmesystem auf einem 7'' (17,8 cm) farbigen, kapazitiven Touchdisplay und lässt sich einfach in Kombination mit Smoove Uno IB+ sowie 1-, 2- oder 4-fach animeo IB+ Motorsteuergeräten installieren. Das Gerät bietet Funktionen wie Lüften, Hitzeschutz und Erwärmen durch Sonneneinstrahlung. Diese unterstützen eine Reduzierung des Energieeinsatzes (abhängig von Gebäude, Nutzung und Bedingungen). Eine innovative, werkzeuglose Integration wird durch den Snap-in Mechanismus ermöglicht, und das integrierte Netzteil erlaubt einen direkten 230 V Anschluss. Die Sensorik erfolgt entweder über den Compact Sensor oder die Outside Sensor Box, wobei bei Verwendung des Compact Sensors auch GPS-Signale ausgewertet werden. Zu den weiteren Funktionen gehören eine Sonnenautomatik mit einstellbaren Schwellenwerten, Verzögerungen, Position und Winkelausrichtung pro Zone (besonders bei Raffstoren), eine kontinuierliche Nachführung des Sonnenstands sowie die Berücksichtigung des Azimuth- und Elevationswinkels für jede Zone. Zudem sind Sicherheitsfunktionen wie die Windsicherung, eine Regen- und Schneesicherung mit einstellbaren Verzögerungszeiten sowie eine Eissicherung mit einem einstellbaren Temperaturschwellwert pro Zone integriert. Der Bereichstimer ermöglicht die Konfiguration von bis zu sechs einstellbaren Zeiten für Auf-, Ab- oder Positionsbefehle, auch basierend auf jahreszeitabhängigen Sonnenaufgangs- oder Sonnenuntergangszeiten. Bei der Nachrüstung bestehender Anlagen mit einem TouchBuco sollte die Softwarekompatibilität der Motorsteuergeräte geprüft werden. Geräte, die vor 2013 installiert wurden, sind nicht kompatibel. In diesem Fall wird empfohlen, den Somfy Ansprechpartner zu kontaktieren. Das Gerät hat eine Betriebsspannung von 230 V – 50 Hz, eine Betriebstemperatur von 0 bis 45 °C und eine Schutzart von IP 20. Die Maße des TouchBuco betragen 200 x 132 x 72 mm.