Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Sonnensensor für animeo Outside Sensor Box

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Sonnensensor für animeo Outside Sensor Box

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9050100

  • Ausführung - Helligkeitssensor

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Nein

  • Kompatibel mit Amazon Alexa - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849536671

Sonepar Artikelnummer

120536608

Hersteller Artikelnummer

9050100

Hersteller Typ

9050100

Hersteller Artikel Nr.:

9050100

Ausführung:

Helligkeitssensor

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90158020

Gewicht:

0.130 kg

Leitungsempfehlung 2 x 0,8 mm², Einfallswinkel 150 Grad, IP 65, Schutzklasse III