Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SOMFY - Sunis WireFree II io

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Sunis WireFree II io

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1818285

  • Ausführung - Helligkeitssensor

  • Nennspannung - 3 V

  • Frequenz - 868 Hz

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849505943

Sonepar Artikelnummer

120457423

Hersteller Artikelnummer

1818285

Hersteller Typ

1818285

Hersteller Artikel Nr.:

1818285

Ausführung:

Helligkeitssensor

Nennspannung:

3 V

Frequenz:

868 Hz

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

MA

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.250 kg

Drahtloser Sonnensensor, der direkt in io-Funkantriebe bzw. in das Smart-Home-System TaHoma eingelernt wird. Funkantriebe erhalten Fahrbefehle sobald der Sensor ein Über- oder Unterschreiten eingestellter Helligkeitsschwellenwerte misst. Der Fahrbefehl an den Funkantrieb erfolgt entweder direkt durch den Sensor oder über TaHoma. - Kabellose, schnelle und flexible Montage - Einfache Einstellung des Helligkeitsschwellenwerts direkt am Sensor oder in TaHoma - Anzufahrende Sonnenschutzposition in TaHoma ist frei wählbar - In Verbindung mit TaHoma auch als Dämmerungssensor einsetzbar Lieferumfang: Sensor inkl. Wandhalterung und Batterien Betriebsspannung: 2 x 1,5 V DC (Batterie Typ Micro AA) Betriebstemperatur: -20 GradC bis 55 GradC Schutzart: IP 34 Funkfrequenz: 868 MHz 8 Helligkeitsschwellenwerte: von 10-80 kLux Maße (Querschnitt x T): 78 x 37 mm Das von Ihnen gewählte Produkt ist ''Smart home Ready by Somfy'' und lässt sich direkt in die Somfy Haussteuerung ''TaHoma Switch'' integrieren – die flexible und mit zahlreichen Herstellern kompatible smarte Steuerung zur Vernetzung der Haustechnik. Die Somfy Pro App (iOS & Androide) führt Sie dabei Schritt-für-Schritt durch die Inbetriebnahme. Ein Zugriff auf die Haussteuerung ist auch in Fernwartung nach Freigabe des Endkunden möglich!