Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Szenarienplayer in modernem Design, Verwendung in Kombination mit TaHoma

SOMFY
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1871067

  • Funkfrequenz - 868 MHz

  • Reichweite - 15 m

  • Anzahl der Befehle - 2

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849626105

Sonepar Artikelnummer

121410118

Hersteller Artikelnummer

1871067

Hersteller Typ

1871067

Hersteller Artikel Nr.:

1871067

Funkfrequenz:

868 MHz

Reichweite:

15 m

Anzahl der Befehle:

2

Schutzart (IP):

IP20

Rollingcode-System:

Ja

Codelänge (Bit):

128

Mit Funkhandsender:

Nein

Funktaster unter Putz:

Nein

Funktaster auf Putz:

Ja

Mit Funkcodiergerät:

Nein

Tastatur-Schutzabdeckung:

Nein

Stromversorgung:

Batterie

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.025 kg

Der angebotene 4-Kanal Funksender zeichnet sich durch sein modernes Design aus und dient zur Steuerung von io-Antrieben und Empfängern, wie beispielsweise Außenjalousien oder dimmbares Licht. Es können bis zu 4 Produkte bzw. Produktgruppen bedient werden. Er bietet Flexibilität durch die Möglichkeit, ihn als Wand- oder mobilen Sender zu nutzen. Der Modus für den Tippbetrieb ist für das Wenden der Lamellen, das Dimmen der Beleuchtung und der Heizstrahler zu verwenden. Die 4 ''Select''-Tasten sind für die Kanalauswahl mit LED-Sendeanzeige geeignet. Für den Schutz der Batterien beim Transport gibt es eine An-/Aus-Taste. Die AUF-Taste ermöglicht die Öffnung oder das Einschalten des ausgewählten Produktes sowie die Ausrichtung der Lamellen oder die Erhöhung der Intensität von Beleuchtung oder Heizstrahlern. Mit der ''my''-Taste kann eine laufende Bewegung unterbrochen oder die Lieblingsposition angesteuert werden. Über die AB-Taste lässt sich das gewählte Produkt schließen sowie die Ausrichtung der Lamellen oder die Verringerung der Intensität der Beleuchtung oder Heizstrahler einstellen. Der Sender ist drahtlos oder batteriebetrieben. Bitte beachten, dass er in Schalterprogramme integrierbar ist. Für die mobile Nutzung wird eine Schutzabdeckung (Art.-Nr. 9028650) empfohlen. Im Lieferumfang enthalten sind der Sender selbst, eine Batterie vom Typ CR2032, ein Rahmen sowie eine Befestigungsplatte und doppelseitiges Klebeband. Die technischen Daten des Senders umfassen eine Betriebsspannung von 3V, eine Betriebstemperatur von 0 bis 48 °C in trockenen Wohnräumen, Schutzart IP 20 und eine Funkfrequenz von 868,95 MHz. Der Sender hat einen Durchmesser von 71 mm und der Rahmen misst 84 x 84 mm.