Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - TaHoma EnOcean Modul - Erweiterung für das Smart Home

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - TaHoma EnOcean Modul - Erweiterung für das Smart Home

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1824033

  • Tast-Betrieb - Nein

  • Schalt-Betrieb - Nein

  • Mit Funkhandsender - Nein

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849508333

Sonepar Artikelnummer

121410094

Hersteller Artikelnummer

1824033

Hersteller Typ

1824033

Hersteller Artikel Nr.:

1824033

Tast-Betrieb:

Nein

Schalt-Betrieb:

Nein

Mit Funkhandsender:

Nein

Farbe:

sonstige

Geeignet für Dimmer:

Nein

Geeignet für Pulsdrücker:

Nein

Geeignet für Rollladenschalter:

Nein

Geeignet für Jalousieschalter:

Nein

Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:

Nein

Geeignet für Schalter:

Nein

Im Gehäuse:

Ja

Im Röhrensockelgehäuse:

Nein

Als Modul/Platine:

Nein

Stromversorgung:

sonstige

Mit Funkcodiergerät:

Nein

Mit Funktaster:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funkfrequenz:

868 MHz

Rollingcode-System:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.060 kg

Funkerweiterungsmodul zur Verknüpfung von EnOcean-Produkten mit dem Smart-Home-System TaHoma Premium. Somit lassen sich z. B. auf der EnOcean-Technologie basierte Lichtempfänger direkt einbinden. - Einfache Installation durch Anschluss an die USB-Buchse der TaHoma Premium-Box mit automatischer Erkennung - Manuelle Bedienung von EnOcean-Produkten über TaHoma Premium - Einbindung dieser Produkte in Szenarien, Tagesabläufe und Wenn-Dann Bedingungen - Abfrage des aktuellen Zustands der Empfänger von überall und jederzeit Hinweis: Nur geeignet für TaHoma Premium. Bei der gleichzeitigen Verwendung von einem EnOcean Modul und einem TaHoma Premium Z-Wave USB-Modul wird ein USB 2.0 Hub ohne separate Spannungsversorgung benötigt. Spannungsversorgung: über USB USB-Anschluss: Typ Mini-B Funkfrequenz: 868 MHz Betriebstemperatur: 0 GradC bis 40 GradC Schutzart: IP 20 Maße (BxHxT): 67 x 22 x 9 mm