Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - TaHoma Öffnungsmelder io

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - TaHoma Öffnungsmelder io

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1811482

  • Montageart - Aufbau

  • Farbe - sonstige

  • Kontakte - sonstige

  • Drahtlos - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849520533

Sonepar Artikelnummer

120457413

Hersteller Artikelnummer

1811482

Hersteller Typ

1811482

Hersteller Artikel Nr.:

1811482

Montageart:

Aufbau

Farbe:

sonstige

Kontakte:

sonstige

Drahtlos:

Ja

Mit Anschlusskabel:

Nein

Länge des Sensors:

97 mm

Breite des Sensors:

43 mm

Höhe des Sensors:

23 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.178 kg

Der Öffnungsmelder detektiert den Zustand von Fenstern und Türen (offen oder geschlossen). Ohne den mitgelieferten Magneten erkennt ein im Funkmodul integrierter Beschleunigungssensor das Öffnen eines Fensters oder einer Tür (der aktuelle Status wird in diesem Fall nicht detektiert). Registrierte Zustandsänderungen werden per Funk an das verbundene Smart-Home-System TaHoma gesendet. Dies ermöglicht die direkte Auslösung von Szenarien als Bestandteil einer Wenn-Dann Programmierung. - Kontrolle des aktuellen Zustands von Fenstern und Türen von überall und jederzeit per App - Im Alarmfall: Sie erhalten auf Wunsch eine E-Mail- und/oder Push-Benachrichtigung - Schnelle und einfache Montage mit einem doppelseitigen Klebeband Lieferumfang: Öffnungsmelder io, Batterien, Klebeband Detektionsverfahren: Magnetfeldmessung + Beschleunigungssensor Funkfrequenz: 868 - 870 MHz Spannungsversorgung: 3V DC Batterietyp: 1x CR123 Lithium Schutzart: IP 20 Betriebstemperatur: 0 GradC bis 60 GradC Maße (BxHxT): 120 x 49 x 24 mm Das von Ihnen gewählte Produkt ist ''Smart home Ready by Somfy'' und lässt sich direkt in die Somfy Haussteuerung ''TaHoma Switch'' integrieren – die flexible und mit zahlreichen Herstellern kompatible smarte Steuerung zur Vernetzung der Haustechnik. Die Somfy Pro App (iOS & Androide) führt Sie dabei Schritt-für-Schritt durch die Inbetriebnahme. Ein Zugriff auf die Haussteuerung ist auch in Fernwartung nach Freigabe des Endkunden möglich!