Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - TaHoma Switch PC

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - TaHoma Switch PC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1870594

  • Funktion - Grundmodul

  • Steuerspannung 1 - 110 .. 230 V

  • Steuerspannungsart 1 - AC

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849580292

Sonepar Artikelnummer

120953652

Hersteller Artikelnummer

1870594

Hersteller Typ

1870594

Hersteller Artikel Nr.:

1870594

Funktion:

Grundmodul

Steuerspannung 1:

110 .. 230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Montageart:

Aufputz

Zentralfunktion AUS:

Ja

Gruppenschalter:

Ja

Panikfunktion:

Ja

Anwesenheitssimulation:

Ja

Treppenlicht und Vorwarnung:

Nein

Anzahl der Universal-Dimmkanäle:

200

Rollladen-/Sonnenschutzsteuerung, Anzahl der Kanäle:

200

Wochenprogramm:

Ja

Astroprogramm:

Ja

Regensensor:

Nein

Anzahl der Kanäle:

200

Steuerspannung 2:

5 V

Steuerspannungsart 2:

DC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

162 mm

Höhe:

67 mm

Tiefe:

35 mm

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.407 kg

TaHoma Switch ist die neueste smarte Steuerung zur zentralen Bedienung und Vernetzung des Zuhauses. Der gesicherte Zugriff per App ist über Tablet oder Smartphone (iOS, Android) möglich - somit auch von unterwegs. Keine Integration von RTD-Produkten oder KNX-Projekten (nur Vorgänger TaHoma Premium, TaHoma DinRail mit TaHoma Classic App). Nähere Informationen siehe www.somfy-pro.de.