SOMFY - Telis 16 RTS Silver 16-Kanal Handsender

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1811021
Funkfrequenz - 433.42 MHz
Modulation - AM
Reichweite - 20 m
Anzahl der Befehle - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849502270
Sonepar Artikelnummer
120288954
Hersteller Artikelnummer
1811021
Hersteller Typ
1811021
Hersteller Artikel Nr.:
1811021
Funkfrequenz:
433.42 MHz
Modulation:
AM
Reichweite:
20 m
Anzahl der Befehle:
6
Schutzart (IP):
IP30
Rollingcode-System:
Ja
Mit Funkhandsender:
Nein
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Nein
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.138 kg


