SOMFY - Telis 6 Chronis S RTS Pure

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1805222
Funkfrequenz - 433.42 MHz
Modulation - UKW (FM)
Reichweite - 20 m
Schutzart (IP) - IP30
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849545161
Sonepar Artikelnummer
120288955
Hersteller Artikelnummer
1805222
Hersteller Typ
1805222
Hersteller Artikel Nr.:
1805222
Funkfrequenz:
433.42 MHz
Modulation:
UKW (FM)
Reichweite:
20 m
Schutzart (IP):
IP30
Rollingcode-System:
Ja
Mit Funkhandsender:
Ja
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Nein
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.300 kg


