SOMFY - TR1-U-230 Trennrelais AP für 1 Antrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1822107
Montageart - Aufputz
Zentraleingang - Ja
Anzahl der anschließbaren Motoren - 1
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849545888
Sonepar Artikelnummer
120288878
Hersteller Artikelnummer
1822107
Hersteller Typ
1822107
Hersteller Artikel Nr.:
1822107
Montageart:
Aufputz
Zentraleingang:
Ja
Anzahl der anschließbaren Motoren:
1
Nennspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
3.15 A
Nebenstelleneingang:
Nein
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.038 kg


