SOMFY - TR2-U-230 Trennrelais AP für 2 Antriebe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1822108
Montageart - Aufputz
Zentraleingang - Ja
Anzahl der anschließbaren Motoren - 2
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3660849545895
Sonepar Artikelnummer
120288880
Hersteller Artikelnummer
1822108
Hersteller Typ
1822108
Hersteller Artikel Nr.:
1822108
Montageart:
Aufputz
Zentraleingang:
Ja
Anzahl der anschließbaren Motoren:
2
Nennspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
3.15 A
Nebenstelleneingang:
Nein
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.050 kg


