SOMFY - TR4-AP-230 - Trennrelais Aufputz für bis zu 4 Antriebe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1822293
Montageart - Aufputz
Zentraleingang - Ja
Anzahl der anschließbaren Motoren - 4
Nennspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3660849562878
Sonepar Artikelnummer
120288885
Hersteller Artikelnummer
1822293
Hersteller Typ
1822293
Hersteller Artikel Nr.:
1822293
Montageart:
Aufputz
Zentraleingang:
Ja
Anzahl der anschließbaren Motoren:
4
Nennspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
4.5 A
Nebenstelleneingang:
Nein
Frequenz:
50 Hz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.325 kg


