Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - TR4-DRM-230 Trennrelais Hutsch.4Antriebe

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - TR4-DRM-230 Trennrelais Hutsch.4Antriebe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1822292

  • Montageart - sonstige

  • Zentraleingang - Ja

  • Anzahl der anschließbaren Motoren - 4

  • Nennspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3660849562441

Sonepar Artikelnummer

120288861

Hersteller Artikelnummer

1822292

Hersteller Typ

1822292

Hersteller Artikel Nr.:

1822292

Montageart:

sonstige

Zentraleingang:

Ja

Anzahl der anschließbaren Motoren:

4

Nennspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

4.5 A

Nebenstelleneingang:

Nein

Frequenz:

50 Hz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.186 kg

Trennrelais TR4-DRM-230, ist ein Hutschienen Steuerrelais zur Ansteuerung von Jalousie- und Rolladenmotoren mit mechanischen oder elektronischen Endschaltern. Das Trennrelais wird dazu verwendet, um unerlaubtes Parallelschalten von Jalousie- oder Rolladenmotoren zu verhindern. Am Trennrelais können bis zu vier Motoren angeschlossen werden. Dieses Trennrelais kann als Nachfolger der Gruppensteuerungen GS 3, GS 300N, GS 300P verwendet werden.