Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Umrüstlager mit 10er Vierkant + Schrauben (bis 25 Nm)

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Umrüstlager mit 10er Vierkant + Schrauben (bis 25 Nm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9910014

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - TN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849540449

Sonepar Artikelnummer

121410212

Hersteller Artikelnummer

9910014

Hersteller Typ

9910014

Hersteller Artikel Nr.:

9910014

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

83024190

Gewicht:

0.025 kg

Mechanisches Zubehör für Baureihe 50/60 Umrüstlager mit 10er Vierkant + Schrauben (bis 25 Nm)