SOMFY - Universal Setting Cable Kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9015971
Anschluss 1 - Gerätestecker (IEC 60320)
Steckverbindersystem systemgebunden - Ja
Temperaturbeständigkeit - 50 °C
Nennstrom - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3660849515027
Sonepar Artikelnummer
120457434
Hersteller Artikelnummer
9015971
Hersteller Typ
9015971
Hersteller Artikel Nr.:
9015971
Anschluss 1:
Gerätestecker (IEC 60320)
Steckverbindersystem systemgebunden:
Ja
Temperaturbeständigkeit:
50 °C
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.620 kg


