Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Unterputz-Empfänger Licht AnAus io Izymo

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Unterputz-Empfänger Licht AnAus io Izymo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1822649

  • Tast-Betrieb - Ja

  • Schalt-Betrieb - Ja

  • Mit Funkhandsender - Nein

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849544157

Sonepar Artikelnummer

120796211

Hersteller Artikelnummer

1822649

Hersteller Typ

1822649

Hersteller Artikel Nr.:

1822649

Tast-Betrieb:

Ja

Schalt-Betrieb:

Ja

Mit Funkhandsender:

Nein

Montageart:

Unterputz

Farbe:

blau

Geeignet für Dimmer:

Nein

Geeignet für Pulsdrücker:

Ja

Geeignet für Rollladenschalter:

Nein

Geeignet für Jalousieschalter:

Nein

Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:

Nein

Geeignet für Schalter:

Ja

Im Gehäuse:

Ja

Im Röhrensockelgehäuse:

Nein

Als Modul/Platine:

Ja

Stromversorgung:

230 V AC

Mit Funkcodiergerät:

Nein

Mit Funktaster:

Nein

Anzahl der Relais:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Befestigungsart:

sonstige

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funkfrequenz:

868 MHz

Modulation:

UKW (FM)

Rollingcode-System:

Ja

Anzahl der Befehle:

1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.087 kg

Unterputz-Funkempfänger zum Ein- und Ausschalten von Licht oder 230 V Verbrauchern bis max. 2.000 W mit einem io-Funksender oder Schalter/Taster. - Kleine Baugröße zum Einbau hinter den bestehenden Schalter oder in eine Abzweigdose - Kompatibel mit Einzel-, Wechsel- und Kreuzschaltungen sowie als Ersatz für ein Stromstoßrelais - Schutz des Empfängers bei falscher Verdrahtung - Einfaches Nachrüsten einer bestehenden Installation - An- und Ausschalten von Lichtquellen wie 230 V LEDs, Niedervolt LEDs mit 230 V Trafo, 230 V Halogenlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit 230 V Trafo, Glühlampen und Ohmsche Verbraucher durch die bestehenden Schalter/Taster und io-Funksender - Einbindung dieses Produktes in Szenarien, Tagesabläufe und Wenn-Dann Bedingungen von TaHoma - Abfrage des aktuellen Zustands des Empfängers über TaHoma und bidirektionale Steuerungen - Optionaler Timer für eine automatische Ausschaltung (Treppenhausautomatik): einstellbar von 30 Sek. bis 30 Min. Hinweis: Neutralleiter (N) und Phase (L) sind erforderlich Betriebsspannung: 230 V AC ~ 50 Hz, max. 10A Betriebstemperatur: 0 GradC bis 55 GradC Umgebungsbedingungen: trockene Wohnräume Schutzart: IP 20 Max. Ausgangsleistung: - 2.000 W für Ohmsche Last - 2.000 W für Halogenlampen - 500 W für elektronischen oder ferromagnetischen Trafo - 150 W für Energiesparlampen - 150 W für LED (230 V AC) Max. Anzahl registrierbarer io-Funksender (1W): 10 Funkfrequenz: 868-870 MHz Maße (BxHxT): 43 x 43 x 18 mm Das von Ihnen gewählte Produkt ist ''Smart home Ready by Somfy'' und lässt sich direkt in die Somfy Haussteuerung ''TaHoma Switch'' integrieren – die flexible und mit zahlreichen Herstellern kompatible smarte Steuerung zur Vernetzung der Haustechnik. Die Somfy Pro App (iOS & Androide) führt Sie dabei Schritt-für-Schritt durch die Inbetriebnahme. Ein Zugriff auf die Haussteuerung ist auch in Fernwartung nach Freigabe des Endkunden möglich!