Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Unterputz-Empfänger Licht dimmb io Izymo

SOMFY
kopierenkopieren
SOMFY - Unterputz-Empfänger Licht dimmb io Izymo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1822663

  • Tast-Betrieb - Ja

  • Schalt-Betrieb - Nein

  • Mit Funkhandsender - Nein

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849544201

Sonepar Artikelnummer

121049946

Hersteller Artikelnummer

1822663

Hersteller Typ

1822663

Hersteller Artikel Nr.:

1822663

Tast-Betrieb:

Ja

Schalt-Betrieb:

Nein

Mit Funkhandsender:

Nein

Montageart:

Unterputz

Farbe:

blau

Geeignet für Dimmer:

Nein

Geeignet für Pulsdrücker:

Ja

Geeignet für Rollladenschalter:

Nein

Geeignet für Jalousieschalter:

Nein

Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:

Nein

Geeignet für Schalter:

Nein

Im Gehäuse:

Ja

Im Röhrensockelgehäuse:

Nein

Als Modul/Platine:

Ja

Stromversorgung:

230 V AC

Mit Funkcodiergerät:

Nein

Mit Funktaster:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Befestigungsart:

sonstige

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funkfrequenz:

868 MHz

Modulation:

UKW (FM)

Rollingcode-System:

Ja

Anzahl der Befehle:

2

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.063 kg

Unterputz-Funkempfänger zum Ein- und Ausschalten sowie Dimmen von Lichtquellen durch io-Funksender oder bestehenden Taster. - Einfaches Nachrüsten einer bestehenden Installation - Kleine Baugröße zum Einbau hinter den bestehenden Taster oder in eine Abzweigdose - Zuleitungen N&L dienen als Antenne und sorgen für eine hohe Funkreichweite (patentierte Somfy-Technologie) - Schutz des Empfängers bei falscher Verdrahtung - Keine Mindestlast: LEDs können ab 0 W gedimmt werden - Einstellbare minimale und maximale Dimmwerte verhindern u.a. Flackern der Beleuchtung - Einbindung dimmbare Beleuchtung in Smart-Home-Funktionalitäten von TaHoma - Abfrage des aktuellen Zustands des Empfängers über TaHoma und bidirektionale Steuerungen Hinweis: Neutralleiter (N) und Phase (L) sind erforderlich Betriebsspannung: 230 V - 50 Hz, max. 16 A Betriebstemperatur: 0 bis 55 GradC Umgebung: trockene Wohnräume Schutzart: IP 20 Funkfrequenz: 868-870 MHz Maße (B x H x T): 43 x 43 x 18 mm Anzahl registrierbarer io-Funksender (1W): max. 10 Max. Ausgangsleistung 100 W für: - 220-240V dimmbare LEDs - 220-240V ohmsche Last (Glühlampen oder Halogenlampen) - 12/24V LEDs oder Halogenspots mit dimmbarem elektronischem Trafo - dimmbare LED-Treiber (Phasenabschnittsdimmung) für LED-Bänder - 220-240V nicht dimmbare LEDs (An/Aus) Das von Ihnen gewählte Produkt ist ''Smart home Ready by Somfy'' und lässt sich direkt in die Somfy Haussteuerung ''TaHoma Switch'' integrieren – die flexible und mit zahlreichen Herstellern kompatible smarte Steuerung zur Vernetzung der Haustechnik. Die Somfy Pro App (iOS & Androide) führt Sie dabei Schritt-für-Schritt durch die Inbetriebnahme. Ein Zugriff auf die Haussteuerung ist auch in Fernwartung nach Freigabe des Endkunden möglich!