SOMFY - Unterputz-Sender io - Funksender für den Einbau hinter dem Schalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1822609
Funkfrequenz - 868 MHz
Modulation - UKW (FM)
Schutzart (IP) - IP20
Rollingcode-System - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849540852
Sonepar Artikelnummer
120796228
Hersteller Artikelnummer
1822609
Hersteller Typ
1822609
Hersteller Artikel Nr.:
1822609
Funkfrequenz:
868 MHz
Modulation:
UKW (FM)
Schutzart (IP):
IP20
Rollingcode-System:
Ja
Mit Funkhandsender:
Nein
Funktaster unter Putz:
Ja
Funktaster auf Putz:
Nein
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.046 kg


