Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - V500 Pro io WLAN mit Steckernetzteil

SOMFY
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1871274

  • Ausführung - Videomodul

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849660420

Sonepar Artikelnummer

121410130

Hersteller Artikelnummer

1871274

Hersteller Typ

1871274

Hersteller Artikel Nr.:

1871274

Ausführung:

Videomodul

Installationstechnik:

2-Draht

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Farbe:

schwarz

Leseverfahren biometrisch:

Nein

Leseverfahren Code:

Nein

Leseverfahren Datenträger:

Ja

Unterputzmontage:

Nein

Aufputzmontage:

Ja

Mit Gehäuse:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Geeignet für Inneneinsatz:

Ja

Breite:

230 mm

Höhe:

149 mm

Tiefe:

39 mm

Art der Eingangsspannung:

AC

Betriebsspannung:

24 V

Power over Ethernet (PoE):

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Enthält Tastenfeld:

Nein

Mit Tag-/Nachtfunktion:

Ja

Öffnungswinkel Kamera:

102 °

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Manuell einstellbare Kamera:

Nein

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Hörgerätekompatibel:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

1.770 kg

Die Videotürsprechanlage V500 Pro io WLAN ermöglicht es, Besucher zu sehen, mit ihnen zu kommunizieren und ihnen aus der Ferne Zugang zum Haus zu gewähren. Sie lässt sich mit dem heimischen WLAN-Router verbinden und somit mittels Smartphone von beliebigem Ort aus über die kostenfreie, intuitive Somfy Protect App steuern. Sie erhalten unmittelbar eine Benachrichtigung auf Ihr Smartphone, wenn jemand vor der Tür steht, können den Besucher über das Smartphone oder die Innenstation visuell prüfen, mit ihm wie bei einem Videoanruf sprechen und, falls nötig, das Tor oder die Tür per App öffnen. Dies funktioniert auch dann, wenn Sie nicht zu Hause sind, vorausgesetzt die Anlage ist mit einem Motorschloss oder elektrischen Türöffner ausgestattet. Zudem kann bei verpassten Benachrichtigungen später ein Video des Besuchs abgerufen, bis zu zwei TaHoma-Szenarien gestartet und bis zu fünf io-Produkte (wie zum Beispiel Sonnenschutz) bedient werden. Die Installation der Außenstation erfolgt über einen 2-adrigen Klingeldraht. Die im Lieferumfang enthaltene Weitwinkelkamera bietet eine Nachtsichtfunktion mit Infrarot LED und auf dem 7 Zoll großen Touchscreen-Monitor der Innenstation kann die Bedienoberfläche individuell angepasst werden. Allerdings ist die Videotürsprechanlage nur mit maximal einer Innenstation kompatibel. Für das Starten von TaHoma-Szenarien ist die Verbindung mit der Smart-Home-Zentrale TaHoma Switch notwendig, die über die Somfy Protect App gesteuert wird. Im Lieferumfang enthalten sind die Innenstation inklusive WLAN-Modul, die Außenstation, ein Steckernetzteil sowie das Material zur Wandbefestigung der Innenstation. Die technischen Daten weisen für die Innenstation eine Betriebsspannung von 100-240 V auf und für die Außenstation mit elektrischem Türöffner 12 V. Die Betriebstemperatur der Innenstation liegt bei -10 bis 45 °C und für die Außenstation bei -20 bis 55 °C. Die maximale Entfernung zwischen Innen- und Außenstation sollte 100 m nicht überschreiten und die Maße belaufen sich auf 230 x 172 x 34 mm für die Innenstation und 78 x 146 x 46 mm für die Außenstation, jeweils mit der Schutzart IP44. Die Videotürsprechanlage ist ''Smart home Ready by Somfy'' und lässt sich direkt in die Somfy Haussteuerung ''TaHoma Switch'' integrieren – die flexible und mit zahlreichen Herstellern kompatible smarte Steuerung zur Vernetzung der Haustechnik. Die Somfy Pro App (iOS & Android) führt Sie dabei Schritt-für-Schritt durch die Inbetriebnahme. Ein Zugriff auf die Haussteuerung ist auch in Fernwartung nach Freigabe des Endkunden möglich!