Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SOMFY - Wandhalterung Innenkamera Somfy Protect

SOMFY
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2401496

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660849508609

Sonepar Artikelnummer

120536634

Hersteller Artikelnummer

2401496

Hersteller Typ

2401496

Hersteller Artikel Nr.:

2401496

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Einbruchalarm:

Nein

Geeignet für Feueralarm:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Mastbefestigung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.246 kg

Somfy Protect Wandhalterung für Indoor Camera, weiss, flexibel einsetzbar. Lieferumfang: Wandhalterung inkl. 2m USB-Verlängerungskabel, Schrauben, transparente Sticker Maße (B x H x T): 38 x 65 x 70 mm