SOMFY - Windfühler mit Heizung animeo OSB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9140180
Ausführung - Windsensor
Nennspannung - 24 V
Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein
Kompatibel mit Google Assistant - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660849557935
Sonepar Artikelnummer
120266060
Hersteller Artikelnummer
9140180
Hersteller Typ
9140180
Hersteller Artikel Nr.:
9140180
Ausführung:
Windsensor
Nennspannung:
24 V
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
90158020
Gewicht:
1.760 kg


