SOMFY - Zentraltaster Smoove Origin IB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1811272
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Bedienungsart - sonstige
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3660849506537
Sonepar Artikelnummer
120355713
Hersteller Artikelnummer
1811272
Hersteller Typ
1811272
Hersteller Artikel Nr.:
1811272
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Bedienungsart:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Für Jalousien:
Ja
Für Rollläden:
Ja
Für Markisen:
Ja
Ausführung:
sonstige
Mit elektrischer Verriegelung:
Nein
Mechanisch bedienbar:
Ja
Elektronisch bedienbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anschlussart:
Schraubklemme
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
24 V
Anzahl der Tasten:
3
Gerätebreite:
50 mm
Gerätehöhe:
50 mm
Gerätetiefe:
10 mm
Einbautiefe:
27 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.046 kg


