SONEPAR - AC-Sammler bis Leistungsschalter 160A Indoor, geeignet für Steiermark und Kärnten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ACS-ID-160A-S
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 55.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121184897
Hersteller Artikelnummer
ACS-ID-160A-S
Hersteller Typ
ACS-ID-160A-S
Hersteller Artikel Nr.:
ACS-ID-160A-S
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
55.000 kg
''AC-Sammlerschrank IP66 Polyesterschrank RAL 7035, bxhxt=800x1000x410mm, vorgesehen für Indooranwendungen, mit Doppelbartverschluss, Einbauhalbzylinder auf Anfrage möglich, FRT fähig, Eingebaute Komponenten: Eingebaute Komponenten: 1x Digitaler Leistungsschalter 160A (Einstellbar von 64A bis 160A) 3-polig, 1x Zubehör für Leistungsschalter (Motorantrieb 230VAC, Unterspannungsauslöser 24VDC und Tunnelklemme für AL/Cu 25-185mm²) 1x Kupferschienensystem 60mm, 30x5mm, 5-polig, mit 370mm-Einbauplatz für die NH-Trenner der Wechselrichter 1x NH-Trenner Gr.000 als Vorsicherung für 1x Kombi-Ableiter Typ 1+2, BSK III, 4-polig 1x FILS als Vorsicherung für 1x Service-Schukosteckdose 1x Spannungsversorgung 230VAC/24VDC 60W 1x Puffermodul 24VDC 1x Trennklemmen 3x Leitungsschutzschalter B6 1Pol als Vorsicherung für 1x Netz- und Anlagenschutz-Relais Tele-Haase NA003-M64 1x Zeitrelais Der Einbau von Kabeleinführungen erfolgt bauseits oder auf Anfrage bei der Bestellung''


