Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONEPAR HW - Stockschraubenset DIN 6923 A2 M12x400 + EPDM + Muttern

SONEPAR HW
kopierenkopieren
SONEPAR HW - Stockschraubenset DIN 6923 A2 M12x400 + EPDM + Muttern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 90822212 400

  • Ausführung - Klemmstück

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 76161000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4043377255730

Sonepar Artikelnummer

121374059

Hersteller Artikelnummer

90822212 400

Hersteller Typ

90822212 400

Hersteller Artikel Nr.:

90822212 400

Ausführung:

Klemmstück

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

76161000

Gewicht:

0.294 kg

Stockschrauben mit DIN 6923 + EPDM, ideal für Verschraubungen im Solarbereich. Werkstoff: A2, Mindest-Festigkeitsklasse (Rm) 500N/mm², Außensechskant SW 9,