SONEPAR - i-BOXX 72 G Ladungssicherung PKW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6100001313
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39231090
Gewicht - 2.120 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4262403282254
Sonepar Artikelnummer
121080431
Hersteller Artikelnummer
6100001313
Hersteller Typ
I-BOXX 72 G LADUNGSSICHERUNG PKW
Hersteller Artikel Nr.:
6100001313
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39231090
Gewicht:
2.120 kg
Stabil. Sicher. Unterwegs. Die i-BOXX 72 G enthält eine Grundausstattung für die Ladungssicherung im PKW. In der i-BOXX 72 G sind die Ladungssicherungselemente immer praktisch und übersichtlich verpackt sowie schnell griffbereit und einsatzfähig. Mit dieser Ausstattung sind Sie in der Lage, gängigen Anforderungen zur Ladungssicherung professionell und gesetzeskonform zu begegnen. Somit sind Sie auch bei scharfen Kurven oder starken Bremsungen auf der sicheren Seite. Bestehend aus: 2x Zurrgurt mit Klemmschloss 3,5m 1x Ladungssicherungsnetz 1000x1200mm 1x Antirutschmatte 750x500mm 1x Flyer Ladungssicherung