SONEPAR - L-BOXX CIMCO, 3715-teilig, Aderendhülsen-Sortiment 0,75-16mm² inkl. CrimpTool Flexi Crimp 6 & Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L-BOXX CIMCO VARIANTE 2
Zolltarifnummer - 82060000
Gewicht - 4.620 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121080428
Hersteller Artikelnummer
L-BOXX CIMCO VARIANTE 2
Hersteller Typ
L-BOXX CIMCO VARIANTE 2
Hersteller Artikel Nr.:
L-BOXX CIMCO VARIANTE 2
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
4.620 kg
DIE BELIEBTE SONEPAR-L-BOXX IM NEUEN LOOK! Voll ausgestattet, robust und flexibel. Die neue, bestücke SONEPAR-L-BOXX im neuen Look vereint Stil und Funktion. Das flexible Transport- und Aufbewahrungssystem bietet nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten. Voll kompatibel zum gesamten L-BOXX System - Integration in die Fahrzeugeinrichtungssysteme zahlreicher namhafter Hersteller. Starterbox 3715-teilig bestehend aus: 600x Isolierte Aderendhülse 0,75mm² x 8mm, grau (121224422) 600x Isolierte Aderendhülse 1,0mm² x 8mm, rot (121224426) 600x Isolierte Aderendhülse 1,5mm² x 8mm, schwarz (121224430) 400x Isolierte Aderendhülse 2,5mm² x 8mm, blau (121224434) 300x Isolierte Aderendhülse 4,0mm² x 10mm, grau (121224437) 200x Isolierte Aderendhülse 6,0mm² x 12mm, gelb (121224440) 100x Isolierte Aderendhülse 10mm² x 12mm, rot (121224442) 100x Isolierte Aderendhülse 16mm² x 18mm, blau (121224445) 200x Zwillingsaderendhülse 2 x 1,5mm² x 8mm, schwarz (121224553) 200x Zwillingsaderendhülse 2 x 2,5mm² x 10mm, blau (121224555) 1x Aderendhülsenpresszange FLEXI-CRIMP 6 (120703998) 200x Kabelbinder, schwarz, 4,5x280mm, Kabelbaum 5-76mm, 220N (120100462) 200x Kabelbinder, naturfarbig, 4,5x280mm, Kabelbaum 5-76mm, 220N (120100415) 1x L BOXX MINI SONEPAR (ohne Inhalt)