SONEPAR - L-BOXX EI ELECTRONICS - PAKET Rauchwarnmelder / Kohlenmonoxidwarnmelder, 10 Jahres Batterie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SONEPAR L-BOXX LIFE-SAVER
Zolltarifnummer - 85311030
Gewicht - 3.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121080429
Hersteller Artikelnummer
SONEPAR L-BOXX LIFE-SAVER
Hersteller Typ
L-BOXX EI ELECTRONICS LIFE-SAVER
Hersteller Artikel Nr.:
SONEPAR L-BOXX LIFE-SAVER
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
3.700 kg
ALARMIEREND GUT – FÜR EIN SICHERES ZUHAUSE Kleine Geräte mit großer Wirkung – schützen auch Sie sich und Ihre Familie vor einem Brand sowie der unsichtbaren Gefahr Kohlenmonoxid. Investieren sie in die Sicherheit Ihres Zuhauses und sorgen mit der SONEPAR L-Boxx LIFE SAVER für ein sorgenfreies Leben. Die SONEPAR L-Boxx LIFE SAVER beinhaltet 5 Stück des Rauchwarnmelders EI650i (120384983) sowie 1 Stück des Kohlenmonoxidwarnmelders EI208iW (120384965) welche beide mit einer fest eigebauten 10-Jahres-Batterie ausgestattet sind. Zahlreiche zusätzliche Features: EI650i Rauchwarnmelder: 10-Jahres-Rauchwarnmelder nach dem Streulichtprinzip, fest eingebaute 3V-Lithiumbatterie, Stand-Alone Gerät, AudioLINK-Funktion, Komfort-Identifikation, Diagnosefunktion, Ereignisspeicher, 12h-Signalunterdrückung, großer Test-/Stummschaltknopf, anschwellende Testlautstärke, ohne LED-Blinken, schlafzimmertauglich, automatische Verschmutzungskompensation, Demontagesicherung, Qualitätssiegel Q, geprüft und zertifiziert nach DIN EN 14604, zur Verwendung nach DIN 14676-1, 5 Jahre Garantie, 10 Jahre Lebensdauer. EI208iW Kohlenmonoxidmelder: 10-Jahres-Kohlenmonoxidwarnmelder mit elektrochemischem Sensor, fest eingebaute 3V-Lithiumbatterie, funkvernetzbar mit Funkmodul Ei200MRF (separat erhältlich), elektrochemischer Sensor einzeln in CO-Umgebung kalibriert und getestet, Test-/ Stummschaltknopf, Ereignisspeicher, AudioLINK-Funktion, Status-LEDs (Betrieb, Alarm, Störung), geprüft und zertifiziert nach EN 50291 Teil 1 und 2, 5 Jahre Garantie, 10 Jahre Lebensdauer.