SONEPAR - L-BOXX MINI EATON 193-teilig, Anschlusswinkel-Set ZV inklusive Endkappen ZV-AEK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L-BOXX MINI EATON
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 1.285 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121087949
Hersteller Artikelnummer
L-BOXX MINI EATON
Hersteller Typ
L-BOXX MINI EATON
Hersteller Artikel Nr.:
L-BOXX MINI EATON
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.285 kg
Starterbox 193-teilig bestehend aus: 100x Anschlusswinkel, ZV L2/L3, 50A (120114942), 36x Anschlusswinkel, ZV L1/N, 50A (120114728), 36x Anschlusswinkel, ZV N, 0,5TE (120114948), 20x Endkappe für Abdeckprofil ZV-AEK (120114721)