SONEPAR - L-BOXX PIPELIFE 600-teilig, div. Steckdübel, Klemmschellen & Schlagfixierungen für den Trockenbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L-BOXX PIPELIFE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 4.462 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121087950
Hersteller Artikelnummer
L-BOXX PIPELIFE
Hersteller Typ
L-BOXX PIPELIFE
Hersteller Artikel Nr.:
L-BOXX PIPELIFE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
4.462 kg
Starterbox 600-teilig bestehend aus: 100x P-SD25N Pipelife Steckdübel 25mm HF hgr (121015649) 100x P-SD50N Pipelife Steckdübel 50mm HF hgr (121015650) 50x P-SF20N Pipelife Schlagfixierung 20mm (121015651) 50x P-SF25N Pipelife Schlagfixierung 25mm (121015652) 100x P-DSL6 Dübelstecklasche 6-20mm HF (121015654) 100x P-DSL8 Dübelstecklasche 8-28mm HF (121015655) 50x TKSL20 Reihenklemmschelle 20 hellgrau (120030226) 50x TKSL25 Reihenklemmschelle 25 hellgrau (120030227)