SONEPAR - SONEPAR L-BOXX 102 Deckel Transparent - Sortiments-/Werkzeugkoffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L-BOXX 102 t
Zolltarifnummer - 39231090
Gewicht - 2.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121064533
Hersteller Artikelnummer
L-BOXX 102 t
Hersteller Typ
L-BOXX 102 TRANSPARENT SONEPAR
Hersteller Artikel Nr.:
L-BOXX 102 t
Zolltarifnummer:
39231090
Gewicht:
2.500 kg
Die Allround-BOXX für alle Fälle im neuen Look: Genauso flexibel wie ihre großen Brüder ist auch die L-BOXX 102 extrem robust und belastbar. Zugleich bietet sie alle Ausstattungsmerkmale der bewährten L-BOXX-Reihe. Der transparente Deckel der L-BOXX 102 wurde so konstruiert, dass die Insetboxen in jeder Kombination und die Kleinteileeinsätze mit 5 und 8 Mulden bündig mit dem Deckel abschließen. Somit lassen sich Kleinteile, wie z.B. Schrauben, Nieten oder Dübel vermischungsfrei transportieren. Außenmaße: (BxTxH) 445x358x118mm, Innenmaße: (BxTxH) 378x313x61mm, Volumen: 8,5 Liter, Gewicht: 2,5kg. Als passende INSETBOX eignet sich das Insetboxenset K3 LB 102 BSS (120926593)