SONEPAR - SONEPAR L-BOXX 136 Sortiments-/Werkzeugkoffer - VARIANTE 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SONEPAR L-BOXX 136 VARIANTE 4
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39231090
Gewicht - 2.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121005232
Hersteller Artikelnummer
SONEPAR L-BOXX 136 VARIANTE 4
Hersteller Typ
L-BOXX 136 VARIANTE 4
Hersteller Artikel Nr.:
SONEPAR L-BOXX 136 VARIANTE 4
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39231090
Gewicht:
2.200 kg
Die Allround-BOXX für alle Fälle: L-BOXX 136 - Bestehend aus L-BOXX 136 (120926035) sowie DECKELEINLAGE (120925619) und Kleinteileeinsatz 8 Mulden LB 136 BSS (120925624) Mehr als nur ein robuster Werkzeugkoffer und Sortimentskoffer für Profi-Handwerker: Das flexible Transport-und Aufbewahrungssystem bietet nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten. Voll kompatibel zum gesamten L-BOXX System - Integration in die Fahrzeugeinrichtungssysteme zahlreicher namhafter Hersteller. Außenmaße: (BxTxH) 445x358x152mm Innenmaße: (BxTxH) 378x310x101 Volumen: 13,3 Liter Gewicht: 2,2kg