SONEPAR - SONEPAR L-BOXX MINI Kleinsortiments-Box (ohne Inhalt)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6100001039
Zolltarifnummer - 39231090
Gewicht - 0.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045294846060
Sonepar Artikelnummer
120926531
Hersteller Artikelnummer
6100001039
Hersteller Typ
L-BOXX MINI
Hersteller Artikel Nr.:
6100001039
Zolltarifnummer:
39231090
Gewicht:
0.300 kg
Garantiert ohne Vermischen: Die L-BOXX Mini ist die kompakte und kostengünstige Verpackungsalternative für Kleinsortimente bis 1,5 kg. Dank der individuell einsetzbaren und mit dem Deckel bündig abschliessenden Trennstege kann die BOXX schnell und einfach an das jeweilige Transportgut angepasst und in bis zu sechs Fächer unterteilt werden, ohne dass sich die Inhalte beim Transport vermischen. Die BOXX wird aus lebensmittelechtem Kunststoff gefertigt und eignet sich daher auch als Lunchbox für die wohlverdiente Brotzeit. Farbe: RAL5002 Aussenmaße (BxTxH) 260x153x63mm Innenmaße (BxTxH) 221x138x44mm Volumen: 1,5 Liter Gewicht: 0,3 kg


