SONEPAR - Sonepar Lager - Eurostapelbehälter XL Außenmaße L x B x H 300 x 200 x 120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XL32121
Zolltarifnummer - 39231090
Gewicht - 0.470 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
288 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121369685
Hersteller Artikelnummer
XL32121
Hersteller Typ
XL32121
Hersteller Artikel Nr.:
XL32121
Zolltarifnummer:
39231090
Gewicht:
0.470 kg
Eurostapelbehälter XL XL 32121, 300x200x120mm, blau Eurostapelbehälter XL, Standardausführung, Typenbezeichnung XL32121, Außenmaße L x B x H 300 x 200 x 120 mm, Innenmaße L x B x H 268 x 168 x 117 mm, Nutzhöhe 102 mm, Inhaltsbelastung 15 kg, Volumen 3.5 Liter, Material PP, blau