SONEPAR - Sonepar Lager - Eurostapelbehälter XL Außenmaße L x B x H 600 x 400 x 270

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XL64271
Zolltarifnummer - 39231090
Gewicht - 2.110 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
28 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121369687
Hersteller Artikelnummer
XL64271
Hersteller Typ
XL64271
Hersteller Artikel Nr.:
XL64271
Zolltarifnummer:
39231090
Gewicht:
2.110 kg
Eurostapelbehälter XL XL 64271, 600x400x270mm, blau Eurostapelbehälter XL, Standardausführung, Typenbezeichnung XL64271, Außenmaße L x B x H 600 x 400 x 270 mm, Innenmaße L x B x H 568 x 368 x 266 mm, Nutzhöhe 251 mm, Inhaltsbelastung 15 kg, Volumen 51 Liter, Auflast 300 kg, Material PP, blau