SONLUX - 5m Anschlußleitung für SRL Chain, bestehend aus 2m Zuleitung, 3m Ableitung, 230VAC, mit Schalterbox, Stecker CEE 6h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95-060C-0001
Farbe - schwarz
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444995
Gewicht - 1.390 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506133909
Sonepar Artikelnummer
121313097
Hersteller Artikelnummer
95-060C-0001
Hersteller Typ
95-060C-0001
Hersteller Artikel Nr.:
95-060C-0001
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
1.390 kg
5 m Netzleitung (H07RN-F) mit Netzstecker (CEE 6h, 16A, blau), Ein/Aus-Schalter und RST16-Buchse. Netzanschluss für eine Leuchtenkette mit Schutzrohrleuchten Chain.


