SONLUX - Abfangseil für Thorix II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95-0285-0001
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 1110 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506133053
Sonepar Artikelnummer
121313091
Hersteller Artikelnummer
95-0285-0001
Hersteller Typ
95-0285-0001
Hersteller Artikel Nr.:
95-0285-0001
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
1110 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
14 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.060 kg
Abfangseil mit Karabinerhaken zur Sicherung der Leuchte (L 1.000 mm)


