SONLUX - ACHILLES MC Maxi,Akku-Handstableuchte mit Magnethalter,schwarz/blau,inkl. Micro USB-Ladekabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 74-0028-0006
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 5 V
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Lampenleistung - 1 .. 5 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506121883
Sonepar Artikelnummer
120714503
Hersteller Artikelnummer
74-0028-0006
Hersteller Typ
74-0028-0006
Hersteller Artikel Nr.:
74-0028-0006
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
5 V
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Lampenleistung:
1 .. 5 W
Max. Systemleistung:
5 W
Mit Anschlussleitung und Stecker:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Spannungsart:
DC
Stromversorgung:
Akku
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Mit Schalter:
Nein
Mit CEE-Stecker:
Nein
Automatisches Kabelaufrollen:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
350 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Mit Aufhängehaken:
Ja
Mit Halterung:
Nein
Mit Ladestation:
Nein
Länge:
190 mm
Höhe/Tiefe:
32 mm
Breite:
60 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.220 kg


