SONLUX - Adapter Zubehör f.DIN-Zapfen,Gladia.18/24+3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95-0023-0022
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Stahl
Länge - 95 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506037993
Sonepar Artikelnummer
120529391
Hersteller Artikelnummer
95-0023-0022
Hersteller Typ
ADAPTERZUBEHÖR-95-0023-0022
Hersteller Artikel Nr.:
95-0023-0022
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Stahl
Länge:
95 mm
Breite:
85 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
117 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.270 kg


