SONLUX - Adapter Zubehör zapfen 30/28mm, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95-0254-0014
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 108 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506105975
Sonepar Artikelnummer
120529418
Hersteller Artikelnummer
95-0254-0014
Hersteller Typ
ADAPTERZUBEHÖR-95-0254-0014
Hersteller Artikel Nr.:
95-0254-0014
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
108 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Durchmesser:
38 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.550 kg


