SONLUX - Adapterplatte f. THORIX II, 8-12 Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95-0288-0014
Farbe - Silber
Länge - 387 mm
Breite - 240 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506136665
Sonepar Artikelnummer
121313093
Hersteller Artikelnummer
95-0288-0014
Hersteller Typ
95-0288-0014
Hersteller Artikel Nr.:
95-0288-0014
Farbe:
Silber
Länge:
387 mm
Breite:
240 mm
Transparent:
Nein
Höhe:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
8.999 kg
Zubehör mechanisch, silberZubehör, L 387 B 240 H 120


