Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONLUX - AKIRUS, IP65, SKL II, 3m Zuleitung

SONLUX
kopierenkopieren
SONLUX - AKIRUS, IP65, SKL II, 3m Zuleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70-2200-0006

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Fassung - ohne

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für Lampenleistung - 30 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017506136559

Sonepar Artikelnummer

121313008

Hersteller Artikelnummer

70-2200-0006

Hersteller Typ

70-2200-0006

Hersteller Artikel Nr.:

70-2200-0006

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Lampenleistung:

30 W

Max. Systemleistung:

30 W

Farbtemperatur:

5000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Gehäusefarbe:

blau

Mit Rädern:

Nein

Mit Stativhalterung:

Nein

Mit Stativ:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Mit Steckdose:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Schlagfestigkeit:

IK06

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Flimmerwert Pst LM:

0.18

Stroboskopeffektwert SVM:

0.17

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Anschlussart:

sonstige

Länge des Anschlusskabels:

3 m

Breite:

215 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

300 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

1.400 kg

LED-Strahler. Robuster, pulverbeschichter Stahlrahmen. Gehäuse schlag- und bruchfest (Polycarbonat). Abdeckung opal, aus schlag- und bruchfestem Kunststoff (Polycarbonat). Homogene, weiche und blendreduzierte Ausleuchtung. Schwere Gummischlauchzuleitung H07RN-F für hohe mechanische Belastungen mit Netzstecker. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24.