Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONLUX - AL-2 Accu, 14,4VDC, IP54, 3A, WEIPU, LSA

SONLUX
kopierenkopieren
SONLUX - AL-2 Accu, 14,4VDC, IP54, 3A, WEIPU, LSA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88-ALL42-0006

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Fassung - ohne

  • Nennspannung - 16.8 V

  • Schutzart (IP) - IP54

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017506116421

Sonepar Artikelnummer

120552451

Hersteller Artikelnummer

88-ALL42-0006

Hersteller Typ

88-ALL42-0006

Hersteller Artikel Nr.:

88-ALL42-0006

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Nennspannung:

16.8 V

Schutzart (IP):

IP54

Geeignet für Lampenleistung:

45 W

Max. Systemleistung:

45 W

Farbtemperatur:

5000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

blau

Mit Rädern:

Nein

Mit Stativhalterung:

Nein

Mit Stativ:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Werkstoff der Schutzabdeckung:

Kunststoff

Mit Steckdose:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

10 %

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Schlagfestigkeit:

IK08

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2600 .. 0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Flimmerwert Pst LM:

0.1

Stroboskopeffektwert SVM:

0

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Anschlussart:

sonstige

Länge des Anschlusskabels:

2.7 m

Breite:

305 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

320 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

2.900 kg

Mobile, netzunabhängige Akku-Arbeitsleuchte. Schlag- und bruchfestes 2-Komponenten-Kunststoff-Gehäuse. Kantenschutz und Griff mit weichem Kunststoff (thermoplastisches Elastomer - TPE). Abdeckung opal, aus schlag- und bruchfestem Kunststoff (Polycarbonat). Homogene, weiche und blendreduzierte Ausleuchtung durch Multi-LED-Technologie, opaler Abdeckscheibe und großer Lichtaustrittsfläche. Lichtrichtungsabgabe einstellbar mit Bügel aus Kunststoff (ABS). Ergomonisch platzierter 2-Stufen-Schalter (50/100%). Moderner Li-Ion-Akku mit 95 Wh für eine Betriebszeit von 8 Stunden (1.300 Lumen) oder 4 Stunden (2.600 Lumen). Digitale Akku-Kapazitätsanzeige (0-100%). Inklusive Ladegerät (3A) für eine Ladezeit von nur 3 Stunden. Umfangreiches Zubehör optional erhältlich (Stative, Halteschienen, Magnethalter, etc.). Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24.