SONLUX - AL2 LED, 12-18VDC, IP65, Car

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88-4L040-0006
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Fassung - ohne
Nennspannung - 12 .. 18 V
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506098567
Sonepar Artikelnummer
120529363
Hersteller Artikelnummer
88-4L040-0006
Hersteller Typ
GLADIATOR II-88-4L040-0006
Hersteller Artikel Nr.:
88-4L040-0006
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Nennspannung:
12 .. 18 V
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Lampenleistung:
23 W
Max. Systemleistung:
23 W
Farbtemperatur:
5000 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Rädern:
Nein
Mit Stativhalterung:
Nein
Mit Stativ:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Werkstoff der Schutzabdeckung:
Kunststoff
Mit Steckdose:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
10 %
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Schlagfestigkeit:
IK08
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2600 .. 0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Flimmerwert Pst LM:
0.1
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
sonstige
Länge des Anschlusskabels:
5 m
Breite:
305 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
320 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
2.300 kg


