SONLUX - Aufsteck-Akkuleuchte SteckGO, anthrazit/blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 74-0081-0006
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 5 V
Schutzart (IP) - IP44
Geeignet für Lampenleistung - 0.2 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506130755
Sonepar Artikelnummer
121313046
Hersteller Artikelnummer
74-0081-0006
Hersteller Typ
74-0081-0006
Hersteller Artikel Nr.:
74-0081-0006
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
5 V
Schutzart (IP):
IP44
Geeignet für Lampenleistung:
0.2 W
Max. Systemleistung:
0.2 W
Mit Anschlussleitung und Stecker:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Spannungsart:
DC
Stromversorgung:
sonstige
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Mit Schalter:
Nein
Mit CEE-Stecker:
Nein
Automatisches Kabelaufrollen:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
15 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Mit Aufhängehaken:
Nein
Mit Halterung:
Nein
Mit Ladestation:
Nein
Durchmesser:
60 mm
Höhe/Tiefe:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.040 kg


