SONLUX - Blendschute Thorix II, 2 - 6 Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95-0281-0014
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 387 mm
Breite - 240 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506133015
Sonepar Artikelnummer
121313087
Hersteller Artikelnummer
95-0281-0014
Hersteller Typ
95-0281-0014
Hersteller Artikel Nr.:
95-0281-0014
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
387 mm
Breite:
240 mm
Transparent:
Nein
Höhe:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.610 kg


