SONLUX - DIN-Zapfen(D30) n.DIN 14640 komplett,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95-0017-0022
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Stahl
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506037979
Sonepar Artikelnummer
120529388
Hersteller Artikelnummer
95-0017-0022
Hersteller Typ
DIN ZAPFEN-95-0017-0022
Hersteller Artikel Nr.:
95-0017-0022
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Stahl
Länge:
100 mm
Breite:
40 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
57 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.340 kg


