SONLUX - GLADIATOR II, 42VAC, IP44, SKL III, 5m Zuleitung inkl. CEE-Netzstecker, 1 CEE-Steckdose, Schalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88-6N160-0006
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Fassung - ohne
Nennspannung - 35 .. 50 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506130861
Sonepar Artikelnummer
121313083
Hersteller Artikelnummer
88-6N160-0006
Hersteller Typ
88-6N160-0006
Hersteller Artikel Nr.:
88-6N160-0006
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Nennspannung:
35 .. 50 V
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Schutzart (IP):
IP44
Geeignet für Lampenleistung:
37 W
Max. Systemleistung:
37 W
Farbtemperatur:
5000 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Rädern:
Nein
Mit Stativhalterung:
Nein
Mit Stativ:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Werkstoff der Schutzabdeckung:
Kunststoff
Mit Steckdose:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
50 %
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Schlagfestigkeit:
IK08
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Flimmerwert Pst LM:
0.02
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
sonstige
Länge des Anschlusskabels:
5 m
Breite:
305 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
320 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
2.853 kg


