SONLUX - GLADIATOR SL I für BOSCH Akku B18V, IP20, 5-stufig dimmbar, incl. Wechseladapter Milwaukee

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83-B1000-0006.MI
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Fassung - ohne
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Lampenleistung - 29 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506136467
Sonepar Artikelnummer
121313081
Hersteller Artikelnummer
83-B1000-0006.MI
Hersteller Typ
83-B1000-0006.MI
Hersteller Artikel Nr.:
83-B1000-0006.MI
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Lampenleistung:
29 W
Max. Systemleistung:
29 W
Farbtemperatur:
5000 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Rädern:
Nein
Mit Stativhalterung:
Nein
Mit Stativ:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Werkstoff der Schutzabdeckung:
Kunststoff
Mit Steckdose:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
10 %
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Schlagfestigkeit:
IK08
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Flimmerwert Pst LM:
0.13
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Breite:
272 mm
Höhe:
104 mm
Tiefe:
283 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
1.722 kg


