Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONLUX - Gurtband inkl. Karabinerhaken (360°)

SONLUX
kopierenkopieren
SONLUX - Gurtband inkl. Karabinerhaken (360°)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95-0225-0001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 350 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017506080555

Sonepar Artikelnummer

120529414

Hersteller Artikelnummer

95-0225-0001

Hersteller Typ

GURTBAND-95-0225-0001

Hersteller Artikel Nr.:

95-0225-0001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

grau

Werkstoff:

sonstige

Länge:

350 mm

Breite:

25 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.050 kg

Gurtband inkl. Karabinerhaken, zur hängenden Montage der 'POWERTUBE II'